• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BUSSOLE CON INSERTO TORX

Codice art.: SXM.50
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SXM.50
EAN / GTIN 3148517230903
Codice del produttore SXM.50
Numero-L L60130 3245

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punta non rimovibile
  • cromata lucida, con inserto fosfatato.

Proprietà:

  • A [mm]: 8,79
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [No.]: T50
  • No.: T50
  • [g]: 74

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello