Estrattore OGV 6

Codice art.: SXE.6GRPFOR
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SXE.6GRPFOR
EAN / GTIN 3662424159176
Codice del produttore SXE.6GRPFOR
Numero-L L60130 11660

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte in acciaio S2 sono lavorate con precisione per l'uso su viti danneggiate Il manicotto brevettato per la rimozione di corpi estranei facilita la rimozione di viti svitate Lunghezza: 70 mm

Proprietà:

  • D [mm]: 15
  • L [mm]: 70
  • [g]: 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello