• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite lungo 1/2″ Torx T56

Codice art.: SX.55LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SX.55LA
EAN / GTIN 3148516592514
Codice del produttore SX.55LA
Numero-L L60130 2912

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serie lunga
  • Per viti con profilo interno TORX®
  • Punta non rimovibile
  • Cromata lucida, con inserto fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 11.17
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [No.]: T55
  • No.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello