Giacca da saldatura in pelle Tan XXXL R

Codice art.: SW34TARXXXL
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
Codice articolo SW34TARXXXL
EAN / GTIN 5036108322374
Codice del produttore SW34TARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca per saldatura di alta qualità è realizzata in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca interna per sicurezza
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Disegnato per gli ambienti più difficili
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Composizione del guscio: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Lavaggio: Non lavare;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello