Descrizione:
Questa giacca per saldatura di alta qualità è realizzata in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili.
Proprietà:
- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca interna per sicurezza
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Apertura frontale con gancio e anello
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Composizione del guscio: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Lavaggio: Non lavare;