Pantaloni da saldatura in pelle Tan XXL R

Codice art.: SW31TARXXL
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
Codice articolo SW31TARXXL
EAN / GTIN 5036108348237
Codice del produttore SW31TARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo pantalone di alta qualità per la saldatura è realizzato in pelle di crosta bovina e cucito con filo para-aramidico. Offre una protezione avanzata a chi lo indossa durante la saldatura ed è progettato per durare negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Chiusura frontale con bottoni
  • Passanti più larghi per cinture più larghe
  • Disegnato per gli ambienti più difficili
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Composizione del guscio: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Lavaggio: Non lavare;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello