Cacciavite bit 1/2″ lungo XZN M13

Codice art.: SV.12ELB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SV.12ELB
EAN / GTIN 3148516734082
Codice del produttore SV.12ELB
Numero-L L60130 11576

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punta non rimovibile
  • cromata lucida, con inserto fosfatato.

Proprietà:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22.8
  • d [viti]: M12
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • [g]: 150

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello