• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite bit 1/2″ XZN M13

Codice art.: SV.12B
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SV.12B
EAN / GTIN 3148516732569
Codice del produttore SV.12B
Numero-L L60130 3562

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punta non rimovibile
  • cromata lucida, con inserto fosfatato.

Proprietà:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22.8
  • d [bulloni]: M12
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello