Chiave a bussola 1/2″ Torx E18

Codice art.: STX.18
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo STX.18
EAN / GTIN 3148510591889
Codice del produttore STX.18
Numero-L L60130 4261

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per viti con profilo esterno TORX®
  • Cromato lucido
  • Disponibile in un set su barre di fissaggio in metallo

Proprietà:

  • A [mm]: 16.38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20.4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11.1
  • Torx [No.]: E18
  • No.: E18
  • [g]: 57

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello