Bit-socket esagonale 1/2 pollice 19mm

Codice art.: STM.19GRP
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo STM.19GRP
EAN / GTIN 3662424100659
Codice del produttore STM.19GRP
Numero-L L60130 11611

Descrizione

Descrizione:

  • Profilo specialeOGV Grip per teste esagonali danneggiate e usurate
  • Bit e attacco non possono essere separati
  • Design: cromato lucido con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 23.4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 160

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello