• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio verticale con braccio aperto e lastra di base orizzontale STC-VH /40 con STC set

Codice art.: STC-VH50-T20
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
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo STC-VH50-T20
EAN / GTIN 4008158040332
Codice del produttore STC-VH50-T20
Numero-L L80030 348

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm

Proprietà:

  • Regolazione automatica: 35 mm
  • Contenuto: 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Forza di serraggio: 2500 N
  • Apertura alare: 40 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello