Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base orizzontale STC-HH /40 con STC set

Codice art.: STC-HH50-T20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo STC-HH50-T20
EAN / GTIN 4008158040301
Codice del produttore STC-HH50-T20
Numero-L L80030 345

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm

Proprietà:

  • Regolazione automatica: 35 mm
  • Contenuto: 1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Forza di serraggio: 2500 N
  • Apertura alare: 40 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino