Descrizione:
Grazie alla sua comoda vestibilità non limiterà le prestazioni durante l'utilizzo. Realizzata in una comoda e resistente maglia in tricot di poliestere e laminata con un film di polietilene a bassa permeabilità. Caratteristiche pratiche includono cappuccio, caviglie, polsini e vita elasticizzati, oltre a una cerniera frontale a doppio cursore e una patta frontale sigillabile.
Proprietà:
- Riutilizzabile e lavabile in lavatrice fino a 5 volte
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- CE-CAT III
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 14126
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex Pro
Composizione del guscio: BizTex™ Pro
Peso del guscio gm: 75
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi