Tuta Biztex Pro Tipo 5/6 White L R

Codice art.: ST90WHRL
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
Codice articolo ST90WHRL
EAN / GTIN 5036108358137
Codice del produttore ST90WHRL

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla sua comoda vestibilità non limiterà le prestazioni durante l'utilizzo. Realizzata in una comoda e resistente maglia in tricot di poliestere e laminata con un film di polietilene a bassa permeabilità. Caratteristiche pratiche includono cappuccio, caviglie, polsini e vita elasticizzati, oltre a una cerniera frontale a doppio cursore e una patta frontale sigillabile.

Proprietà:

  • Riutilizzabile e lavabile in lavatrice fino a 5 volte
  • Ultra-comfort e traspirabilità
  • Eccellente protezione da liquidi e particolato
  • Leggero e confortevole
  • Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • CE-CAT III
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex Pro
Composizione del guscio: BizTex™ Pro
Peso del guscio gm: 75
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello