Tuta FR BizTex SMS Tipo 5/6 White L R

Codice art.: ST80WHRL
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
Codice articolo ST80WHRL
EAN / GTIN 5036108186402
Codice del produttore ST80WHRL

Descrizione

Descrizione:

La tuta SMS FR è stata sviluppata utilizzando un innovativo tessuto non tessuto traspirante e confortevole per periodi di tempo prolungati. La caratteristica principale di questa tuta è la resistenza alla polvere e spruzzi nocivi, oltre ad essere anti-statica ed ignifuga. La caratteristica principale di questa tuta è la resistenza alle polveri nocive e agli spruzzi, oltre a essere antistatica e resistente al fuoco.

Proprietà:

  • Protezione ignifuga garantita per tutta la durata del capo
  • Tessuto SMS altamente traspirante
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • CE-CAT III
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Zip doppio verso per un facile accesso

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Biztex SMS FR
Composizione del guscio: BizTex™ SMS FR
Peso del guscio gm: 55
Peso del guscio oz: 1.5
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello