Tuta BizTex Microporoso Tipo 3/4/5/6 Yellow XXL R

Codice art.: ST70YERXXL
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
Codice articolo ST70YERXXL
EAN / GTIN 5036108252329
Codice del produttore ST70YERXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta offre una eccezionale resistenza meccanica e protezione contro liquidi e particelle. Il resistente tessuto laminato in polipropilene microporoso fornisce un'eccellente barriera contro gli spruzzi chimici e gli agenti infettivi. La resistenza del tessuto e la flessibilità assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Eccellente protezione da liquidi e particolato
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Passante per il pollice
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Questo prodotto è venduto singolarmente
  • Zip doppio verso per un facile accesso

Norma:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex Micro Plus
Composizione del guscio: BizTex™ Micro Plus
Peso del guscio gm: 82
Peso del guscio oz: 2.5
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello