Descrizione:
Questa tuta offre una eccezionale resistenza meccanica e protezione contro liquidi e particelle. Il resistente tessuto laminato in polipropilene microporoso fornisce un'eccellente barriera contro gli spruzzi chimici e gli agenti infettivi. La resistenza del tessuto e la flessibilità assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.
Proprietà:
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Questo prodotto è venduto singolarmente
- Zip doppio verso per un facile accesso
Norma:
- EN 14605 Type 3B
- EN 14605 Type 4B
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex Micro Plus
Composizione del guscio: BizTex™ Micro Plus
Peso del guscio gm: 82
Peso del guscio oz: 2.5
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;