Tuta BizTex Microporoso Tipo 4/5/6 White XXXL R

Codice art.: ST60WHRXXXL
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
Codice articolo ST60WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108246564
Codice del produttore ST60WHRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La Tuta microporosa offre un' eccellente protezione chimica dalla polvere e da agenti biologici. Con cuciture a nastrate, fornisce una barriera estremamente efficace alle sostanze chimiche. Design ergonomico per un comfort senza restrizioni di movimento e traspirabilità.

Proprietà:

  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Design realizzato in materiale microporoso
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Antistatico
  • Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
  • Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
  • CE-CAT III
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello