Tuta BizTex Microcool 5/6 White XXXL R

Codice art.: ST50WHRXXXL
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
Codice articolo ST50WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108210701
Codice del produttore ST50WHRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta offre maggiore comfort e protezione. Offre una protezione di tipo 5 e 6 con un pannello di traspirabilità e comfort. Il design esclusivo comprende una combinazione di due tessuti BizTex SMS e BizTex Micro, cominciando dal cappuccio, e proseguendo verso il basso lungo la parte posteriore del corpo, fino alle ginocchia. Fornisce una barriera chimica eccellente e proprietà di comfort e traspirabilità eccellenti.

Proprietà:

  • Ultra-comfort e traspirabilità
  • Design realizzato in materiale microporoso
  • Tessuto SMS altamente traspirante
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • CE-CAT III
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Zip doppio verso per un facile accesso

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Tessuto a contrasto: BizTex™ SMS
Composizione del contrasto: BizTex™ SMS
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello