Descrizione:
Questa tuta offre maggiore comfort e protezione. Offre una protezione di tipo 5 e 6 con un pannello di traspirabilità e comfort. Il design esclusivo comprende una combinazione di due tessuti BizTex SMS e BizTex Micro, cominciando dal cappuccio, e proseguendo verso il basso lungo la parte posteriore del corpo, fino alle ginocchia. Fornisce una barriera chimica eccellente e proprietà di comfort e traspirabilità eccellenti.
Proprietà:
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Design realizzato in materiale microporoso
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- CE-CAT III
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Zip doppio verso per un facile accesso
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Tessuto a contrasto: BizTex™ SMS
Composizione del contrasto: BizTex™ SMS
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;