Descrizione:
L'elastico sulla parte superiore permette una barriera di sicurezza su tutto lo stivale. Queste coperture protettive sono progettate per l'utilizzo in tutti gli ambienti di lavoro in cui le calzature o le pavimentazioni hanno bisogno di protezione. Il tessuto è conforme a EN14126-protezione biologica e EN1149-1 protezione antistatica.
Proprietà:
- Copri stivali usa e getta per una protezione superiore dalle contaminazioni
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Unità di vendita 200 paia
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Questo prodotto è venduto in paia
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
Norma:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;