Descrizione:
Grazie alla sua comoda vestibilità non limiterà le prestazioni durante l'utilizzo. Composta da milioni di fibre di polietilene per dare un'eccellente protezione, robustezza e resistenza. Cappuccio, caviglie, polsini e vita elasticizzati, con cerniera anteriore a doppio cursore e patta frontale richiudibile.
Proprietà:
- Design realizzato in materiale microporoso
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- CE-CAT III
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
- ANSI/ISEA 101
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;