Tuta BizTex SMS tipo 5/6 White XXXL R

Codice art.: ST30WHRXXXL
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
Codice articolo ST30WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108133260
Codice del produttore ST30WHRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La tuta SMS ha una vestibilità generosa, adatta per essere indossata con facilità sopra i vestiti. Offre una protezione eccellente per Tipo 5 e 6. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione. Le caratteristiche includono elastico nel cappuccio, polsi, vita e alle caviglie.

Proprietà:

  • Tessuto SMS altamente traspirante
  • Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
  • Antistatico
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
  • CE-CAT III
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex™ SMS
Composizione del guscio: BizTex™ SMS
Peso del guscio gm: 55
Peso del guscio oz: 1.5
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello