Descrizione:
La tuta SMS ha una vestibilità generosa, adatta per essere indossata con facilità sopra i vestiti. Offre una protezione eccellente per Tipo 5 e 6. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione. Le caratteristiche includono elastico nel cappuccio, polsi, vita e alle caviglie.
Proprietà:
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- CE-CAT III
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- ANSI/ISEA 101
Materiale:
Tessuto della conchiglia: BizTex™ SMS
Composizione del guscio: BizTex™ SMS
Peso del guscio gm: 55
Peso del guscio oz: 1.5
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;