Telescopica di supporto ST 1250

Codice art.: ST125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto per copertura e montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ST125
EAN / GTIN 4008158031590
Codice del produttore ST125
Numero-L L80030 315

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
  • Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC (8,5 x 6,5 cm)
  • Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
  • Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
  • Certificazione GS per qualità e sicurezza

Proprietà:

  • Limite di carico a max Lunghezza di estrazione: 60 kg
  • Limite di carico a min Lunghezza di estrazione: 150 kg
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Tubo in acciaio, rivestito
    • Leva in plastica PA6 rinforzata
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Viaggio: 750-1250 mm

Vantaggi:

Sicuro nell'impugnatura
  • Per impieghi gravosi e antiscivolo, il supporto garantisce una presa sicura, anche su superfici sensibili:
  • Grazie agli speciali tubi in acciaio per una capacità di carico fino a 150 kg, a seconda delle dimensioni della colonna e della lunghezza di estensione
  • Bloccando ulteriormente il pulsante di sbloccaggio
  • Attraverso le superfici di contatto in PVC gommato nella parte superiore e inferiore
Facile da usare
  • Il supporto, chiamato anche barra di carico, può essere utilizzato rapidamente:
  • Fissando in soli due passaggi: La preimpostazione approssimativa viene eseguita con l'aiuto del tubo interno telescopico e a bloccaggio rapido

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Realizzazione di scale
  • Costruzione a secco
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Fissa e supporta nella costruzione a secco
  • Montaggi con un solo operatore

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Leggere e osservare le istruzioni per l'uso.
    • I limiti di carico specificati non devono essere superati.
    • Il supporto a soffitto e i supporti di montaggio devono essere utilizzati solo su superfici piane e pulite.
    • Non caricare il supporto a soffitto e i supporti di montaggio lateralmente.
    • Il supporto per soffitto e il supporto di montaggio devono essere tesi solo manualmente senza ulteriori ausili.
    • È possibile utilizzare solo pezzi di ricambio originali BESSEY.
    • Proteggiti con occhiali di sicurezza e un casco di montaggio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Prodotti correlati

Accessori