SLS 27 HEAT SHRINK IN BP.Z46A

Codice art.: SLS.GKIT1
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
Codice articolo SLS.GKIT1
EAN / GTIN 3662424059698
Codice del produttore SLS.GKIT1
Numero-L L60130 9945

Descrizione

Descrizione:

  • Con questo set è possibile fissare un punto di attacco a qualsiasi prodotto e renderlo compatibile con le linee e i moschettoni FACOM SLS
  • Contenuto: - 3 tubi termoretraibili SLS.G13: Ø uscita: 20 mm. Ø di restringimento: 6,5 - 13 mm. Peso massimo: 1,8 kg. Peso: 1,8 kg.
  • 6 tubi termoretraibili SLS.G19: Ø uscita: 30 mm. Ø restringimento: 9 - 19 mm. Peso massimo: 2,2 kg. Peso: 2,2 kg
  • 6 tubi termorestringenti SLS.G32: Ø di uscita: 40 mm. Ø ridotto: 14 - 32 mm. Peso massimo: 4,4 kg Peso: 4,4 kg
  • 6 tubi termorestringenti SLS.G45: Ø uscita: 52 mm. Ø ridotto: 16 - 45 mm. Peso massimo: 6,8 kg Peso: 6,8 kg
  • 3 tubi termoretraibili SLS.G64: Ø uscita: 70 mm. Ø ridotto: 38 - 64 mm. Peso massimo: 9,0 kg Peso: 9,0 kg
  • 3 tubi termoretraibili SLS.G89: Ø uscita: 105 mm. Ø ridotto: 51 - 89 mm. Peso massimo: 11,3 kg Peso: 11,3 kg
  • Organizzatore per cassette di stoccaggio BP.Z46A.

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 3,450

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello