SLS 10 HEAT SHRINK D6.5-13MM 1.8KG MAX

Codice art.: SLS.G13
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
    Codice articolo SLS.G13
    EAN / GTIN 3662424052903
    Codice del produttore SLS.G13

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tubo di contenimento con cinghia e anello metallico a forma di ″D″. Questa soluzione consente di fissare un punto di attacco a qualsiasi prodotto e di renderlo compatibile con le linee e i moschettoni FACOM SLS. Esempi: Utensili speciali, penne, bombolette spray, leve
    • La fascetta circonda il tubo termorestringente per garantire la massima resistenza e sicurezza
    • Tessuto resistente ai più comuni solventi
    • Il tubo termorestringente è dotato di un adesivo che si liquefa con il calore quando il tubo si restringe
    • Temperatura di restringimento ottimale: tra 150 e 300° a seconda dello spessore e del diametro del tubo
    • Adesione ottimale alla maggior parte dei substrati: Acciaio grezzo, cromato o fosfatato, alluminio, legno, plastica

    Proprietà:

    • d [mm]: 20
    • d min. - max. [mm]: 6.5 - 13
    • H [mm]: 44
    • L x L [mm]: 9 x 14
    • [g]: 10
    • [kg]: max.2.2

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello