Carrello per officina ROLL.6GM3 con 6 moduli

Codice art.: SL.ROLL.6GM3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.ROLL.6GM3
EAN / GTIN 3662424069024
Codice del produttore SL.ROLL.6GM3
Numero-L L60130 10488

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello per officina ROLL.6GM3 con 6 moduli

Proprietà:

  • 6 cassetti estensibili al 100%; 3x 60mm (9 moduli), 2x 130mm (6 moduli), 1x 200mm (può ospitare anche moduli)
  • Dimensioni complessive (comprese ruote e piano di lavoro): L x P x H: 800 x 600 x 1.000 mm
  • Capacità per cassetto 60 / 130 / 200 mm: 20 - 30 kg
  • Capacità per cassetto 60 / 130 / 200 mm: 15 - 65 L
  • Capacità di carico statico: 800 kg
  • 4 ruote con diametro di 125 mm; 2 fisse e 2 girevoli con freno di stazionamento
  • Colore: Nero RAL 9005
.

Fornitura:

  • 1/2″ chiave a bussola (MOD.S161-36)
  • 8 cacciaviti PROTWIST® Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″ chiave a bussola (MOD.RL161-26)
  • 16 chiavi combinate (MOD.440-1 )
  • 7 cacciaviti PROTWIST® (MOD.ATX)
  • 9 chiavi aperte 44 (MOD.44-1)
  • 3 pinze meccaniche (MOD.CPEA0)
  • Utensili da taglio (MOD.MI7)
  • 2 pinze regolabili (MOD.PR12)
  • Carrello da officina nero (ROLL.6GNM3A)