SET DI PRESE 1/2 6P + RATTO DI BLOCCAGGIO

Codice art.: SL.DBOX500PB
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo SL.DBOX500PB
    EAN / GTIN 3148519454512
    Codice del produttore SL.DBOX500PB
    Numero-L L60130 9826

    Descrizione

    Descrizione:

    • Assortimento 1/2″ - elementi di trasmissione, chiavi a bussola esagonali, cricchetto reversibile, Detection-Box, 21 pz.

    Proprietà:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 340
    • D[mm]: 480
    • [kg]: 3,8

    Fornitura:

    • Cricchetto reversibile stretto 1/2″ con blocco: SL.171
    • 2 prolunghe 1/2″ con blocco: S.210RC - S.215RC
    • Chiavi a bussola 1/2″, esagonali: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • Giunto cardanico 1/2″: S.240A

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello