CASSETTA BUSSOLE

Codice art.: SL.DBOX412
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.DBOX412
EAN / GTIN 3148519048018
Codice del produttore SL.DBOX412
Numero-L L60130 10533

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2″ D-box, 22 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 180
  • [kg]: 3,8

Fornitura:

  • Denso pesante 1/2″ cricchetto reversibile - SL.161 presa 1/2″: S - Chiave a bussola 1/2″, 12 bordi, metrica - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
  • elemento(i) di guida 1/2″: Maniglia scorrevole 1/2″ - S.120A
  • S.S - Prolunga ad angolo 1/2″ - L 130MM Imballo: Scatola bimateriale S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello