ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.171-3P12
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.171-3P12
EAN / GTIN 3662424066726
Codice del produttore SL.171-3P12
Numero-L L60130 9132

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 SL.171, 23 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 3.7

Fornitura:

  • 1 cricchetto rapido reversibile da 1/2″ con impugnatura twist: p.360. 19 x 1/2″ chiavi metriche a 12 bussole p. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ prolunghe: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ giunto universale: p.240A
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la valigia
  • Cassa vuota: BP.MBOXM
  • Piastra stampata a caldo M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Peso: 3,770 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello