ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.161-5P6
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.161-5P6
EAN / GTIN 3662424067037
Codice del produttore SL.161-5P6
Numero-L L60130 9922

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 SL.161, 30 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 6.0

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante da 1/2″: SL.161
  • 24 prese 1/2″, esagonali, metriche: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 prolunghe 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardine 1/2″: S.240A
  • 1 maniglia scorrevole 1/2″: S.120A
  • 1 manovella 1/2″: S.110
  • Foglio con pittogramma per personalizzare la valigia
  • Custodia vuota: BP.MBOXL
  • Piastra stampata a caldo L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Peso: 5,795 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello