ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.161-3P6
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.161-3P6
EAN / GTIN 3662424066689
Codice del produttore SL.161-3P6
Numero-L L60130 10467

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2″ SL.161, 23 pezzi.

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante da 1/2″: SL.161
  • 19 prese 1/2″, esagonali, metriche: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 prolunghe 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardine 1/2″: S.240A
  • Foglio con pittogramma per personalizzare la valigia
  • Cassa vuota: BP.MBOXM
  • Lastra M (309 x 188 mm) termoformata: PL.M01
  • Peso: 3,640 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello