ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.161-2P6U
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo SL.161-2P6U
    EAN / GTIN 3662424067143
    Codice del produttore SL.161-2P6U

    Descrizione

    Description:

    • Socket wrench set 1/2 SL.161, 22 pcs.

    Feature:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4.7

    Supplied with:

    • 1 Dense heavy duty 1/2″ reversible ratchet: SL.161
    • 17 sockets 1/2″, hexagonal, inch sizes: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
    • 2 extensions 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 gimbal 1/2″: S.240A
    • 1 sliding handle 1/2″: S.120A
    • Supplied with a pictogram sheet to personalise your case
    • Empty case: BP.MBOXL
    • Warm moulded plate L (420 x 188 mm): PL.L05
    • Weight: 4,450 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello