• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.161-2P12U
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.161-2P12U
EAN / GTIN 3662424067150
Codice del produttore SL.161-2P12U
Numero-L L60130 10469

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 SL.161, 22 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4.6

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante da 1/2″: SL.161
  • 17 prese 1/2″, 12 bordi, misure in pollici: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 prolunghe 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardine 1/2″: S.240A
  • 1 maniglia scorrevole 1/2″: S.120A
  • Foglio con pittogramma per personalizzare la valigia
  • Custodia vuota: BP.MBOXL
  • Lastra stampata a caldo L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Peso: 4,450 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello