ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2

Codice art.: SL.161-1P6U
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.161-1P6U
EAN / GTIN 3662424067075
Codice del produttore SL.161-1P6U
Numero-L L60130 10906

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 SL.161, 15 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2.7

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante da 1/2″: SL.161
  • 11 prese 1/2″, esagonali, misure in pollici: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 prolunghe 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardine 1/2″: S.240A
  • Foglio con pittogramma per personalizzare la valigia
  • Custodia vuota: BP.MBOXM
  • Piastra stampata a caldo M (309 x 188 mm): PL.M05. Peso: 2,685 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello