CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2

Codice art.: SL.161
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.161
EAN / GTIN 3148519036725
Codice del produttore SL.161
Numero-L L60130 5993

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Durata molto lunga in tutte le condizioni di lavoro
  • Impermeabile alla polvere, allo sporco industriale e ad altre polveri o fluidi d'officina
  • Meccanismo con 72 denti per un angolo di rotazione di 5°
  • Leva di commutazione con indicazione del senso di rotazione
  • Grazie al sistema a mano intera è possibile, la testa del cricchetto reversibile senza invertire accidentalmente il senso di rotazione
  • Testa ultracompatta per l'utilizzo anche in aree di lavoro ristrette
  • Occhiello di aggancio nell'impugnatura per lavorare in altezza
  • Eccezionale comfort di lavoro anche grazie al passaggio fluido tra parti in metallo e in plastica

Proprietà:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • [g]: 446

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello