SLS SKYHOOK QUICK SWITCH

Codice art.: SH-SLS
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
Codice articolo SH-SLS
EAN / GTIN 3662424052422
Codice del produttore SH-SLS
Numero-L L60130 9678

Descrizione

Descrizione:

  • Gancio a gancio per evitare che gli utensili cadano: - Soluzione affidabile al 100% quando si cambiano gli attrezzi con l'altra mano. Il doppio gancio SLS HOOK si sblocca dal supporto SLS HOOK solo quando è collegato a un altro supporto SKYHOOK. L'utensile rimane sempre assicurato durante l'intero cambio. - Un utensile dotato di doppio gancio SLS HOOK passa da una mano all'altra o da un operatore all'altro senza alcun rischio di caduta. - A differenza di un utensile fissato alla cintura con un laccio, il sistema SLS HOOK è fissato al polso dell'operatore e riduce il rischio di caduta se l'utensile scivola dalla mano
  • Comodità per l'operatore: - Il passaggio da un supporto SLS HOOK all'altro è molto semplice e rapido. - L'utilizzo del sistema SLS HOOK (gancio + supporto) è molto intuitivo. La manipolazione viene appresa immediatamente. - Il doppio gancio SLS HOOK fissato al polso consente una grande libertà di movimento
  • Il doppio gancio SLS HOOK è compatibile con la cinghia da polso WRT-SHSLS o con la borsa da cintura SH-BAG1SLS. Il supporto SLS HOOK SH-SUPSLS è disponibile anche separatamente. È possibile agganciarlo alla propria attrezzatura: Cintura, cinghia dello zaino
  • Resistenza: il doppio gancio SLS HOOK resiste alle condizioni più estreme della vostra professione: - Corpo in alluminio: combina leggerezza, resistenza agli urti, ai solventi più comuni e alle differenze di temperatura. - Meccanismo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro e molla in acciaio inox per una grande resistenza e una lunga durata
  • Lunghezza totale (SLS HOOK doppio gancio + cordino + moschettone): 270 mm
  • Solo gancio doppio SLS HOOK: lunghezza: 62 mm; larghezza: 39 mm; spessore: 12,5 mm
  • Corda: lunghezza: 158 mm; diametro: 3 mm
  • Molletta in acciaio inox con vite: lunghezza 50 mm; diametro 5 mm
  • Carico nominale ammesso: 2,7 kg.

Proprietà:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello