• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio ad elevate prestazioni SGM 400/140

Codice art.: SG40M
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SG40M
EAN / GTIN 4008158027067
Codice del produttore SG40M
Numero-L L80070 18

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm
  • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
  • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento
  • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Proprietà:

  • Overhead: 140 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato e temprato, fosfatato
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piastra di pressione in acciaio fosfatato
  • Rotaia: 34x13 mm
  • Apertura alare: 400 mm

Vantaggi:

Massima stabilità
  • La forma del profilo ottimizzata garantisce un aumento della forza di serraggio in tempi più brevi, con maggiore stabilità e sicurezza. La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione.
Staffa scorrevole forgiata
  • La barra di scorrimento a U in acciaio forgiato temprato garantisce la massima sicurezza grazie alla trasmissione in linea retta della potenza e resiste anche ai carichi più elevati. Potete fare affidamento su questo in qualsiasi momento.
Piatto spingidisco mobile speciale
  • La speciale piastra di pressione termoresistente può essere ruotata e sostituita fino a 35°. Ha una durata estremamente lunga grazie alle eccellenti proprietà di scorrimento e di funzionamento di emergenza dell'inserto in acciaio sinterizzato temprato e imbevuto di olio.
Mandrino temprato
  • Il mandrino temprato è particolarmente stabile e a bassa usura. Ciò aumenta notevolmente la durata dell'utensile.

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con prestazioni elevate

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello