Scala industriale SFE 60K-2NM: Portata 60000 g, divisione 20 g

Codice art.: SFE 60K-2NM
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SFE 60K-2NM
EAN / GTIN 4045761244696
Codice del produttore SFE 60K-2NM

Descrizione

Descrizione:

  • Bilance a piattaforma con protezione IP65 con apparecchio indicatore in acciaio inox, per le applicazioni industriali, igienico e facile da pulire
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, liberamente posizionabile, p. e. posizione libera o a montato al muro, per dettagli vedi KERN KFE-TM
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento (solo per modelli non-omologati)

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 22 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 400×300×130 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 210×125×90 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello