Bilancia industriale - acciaio inossidabile SFB 50K5HIP: Portata 50 kg, divisione 5 g

Codice art.: SFB 50K5HIP
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SFB 50K5HIP
EAN / GTIN 4045761247970
Codice del produttore SFB 50K5HIP
Numero-L L40250 3177

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico in acciaio inox rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Stativo, di serie, Altezza stativo ca. 200 mm

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 266×165×96 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello