Sistema di prova delle molle - elettronico, una colonna SD 500N100, Max 500 N, Divisione 0,1 N

Codice art.: SD 500N100
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
    Tipo di prodotto Misuratore di forza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo SD 500N100
    EAN / GTIN 4045761140400
    Codice del produttore SD 500N100

    Descrizione

    Descrizione:

    • Prove di trazione e compressione di molle
    • Strumento di misura integrato nell'alloggiamento
    • Stampante termica integrata
    • Misuratore di lunghezza digitale:- Possibilità di azzeramento manuale- Pre-lunghezza manualmente regolabile- Divisione: 0,01 mm
    • 10 memorie per la stampa e il calcolo die valori medi
    • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
    • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
    • Unità di misura selezionabili: N, lbf, kgf

    Proprietà:

    • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max]
    • Alzata massima: 100 mm
    • Spazio di lavoro massimo: 100 mm,100 mm
    • Dimensioni strumento completo L×P×A 235×300×620 mm,235×300×620 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello