Tuta Euro Work Red XXL R

Codice art.: S999RERXXL
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
Colore rot
Taglia unisex 2XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S999RERXXL
EAN / GTIN 5036108145515
Codice del produttore S999RERXXL

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche vincenti di questa tuta resistente comprendono due tasche sul petto, una porta metro e chiusura con bottoni nascosti. Perfetto per tutte le esigenze di lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Leggero e confortevole
  • 6 ampie tasche
  • Tasca porta metro
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca posteriore con patta
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Nuovo colore
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Leggero per un maggiore comfort

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello