Descrizione:
Le caratteristiche vincenti di questa tuta resistente comprendono due tasche sul petto, una porta metro e chiusura con bottoni nascosti. Perfetto per tutte le esigenze di lavoro.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero e confortevole
- 6 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasche di accesso laterali
- Tasca posteriore con patta
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni
- Disponibile nelle taglie XS-6XL
- Nuovo colore
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Leggero per un maggiore comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;