Tuta Euro Work in cotone Black XXXL R

Codice art.: S998BKRXXXL
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
Colore schwarz
Taglia unisex 3XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S998BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108245765
Codice del produttore S998BKRXXXL
Numero-L L01840 526

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta in cotone ha varie tasche per riporre comodamente gli oggetti, inclusa una tasca portametro. L'elasticizzazione laterale offre maggiore comfort e facilità di movimento.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • 5 ampie tasche
  • Tasca porta metro
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Tasca posteriore con patta
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello