Descrizione:
Un pantalone perfetto per il lavoro duro, questo pantalone è realizzato in tessuto Kingsmill Poli/cotone 245grm e con un pannello blu navy su entrambe le gambe realizzato in nylon balistico con tasche cargo e nastro riflettente.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- I pannelli in nylon balistico offrono la massima protezione contro vetri, schegge di metallo e altri materiali pericolosi.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasca cargo di facile accesso
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% nylon
Composizione del contrasto: 100% nylon
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non asciugare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi