Pantalone Ballistic ad alta visibilità Orange/Navy M R

Codice art.: S919ONRM
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
Codice articolo S919ONRM
EAN / GTIN 5036108355839
Codice del produttore S919ONRM

Descrizione

Descrizione:

Un pantalone perfetto per il lavoro duro, questo pantalone è realizzato in tessuto Kingsmill Poli/cotone 245grm e con un pannello blu navy su entrambe le gambe realizzato in nylon balistico con tasche cargo e nastro riflettente.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • I pannelli in nylon balistico offrono la massima protezione contro vetri, schegge di metallo e altri materiali pericolosi.
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche posteriori
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% nylon
Composizione del contrasto: 100% nylon
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non asciugare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello