Descrizione:
Il capellino S899 è un'aggiunta elegante alla gamma Chefswear. La regolazione con fettuccia a strappo garantisce una calzata confortevole e il tessuto Kingsmill garantisce massime prestazioni.
Proprietà:
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;