Cappellino da cuoco Black R

Codice art.: S899BKR
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
Codice articolo S899BKR
EAN / GTIN 5036108010561
Codice del produttore S899BKR

Descrizione

Descrizione:

Il capellino S899 è un'aggiunta elegante alla gamma Chefswear. La regolazione con fettuccia a strappo garantisce una calzata confortevole e il tessuto Kingsmill garantisce massime prestazioni.

Proprietà:

  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello