Bermuda Action Navy XL R

Codice art.: S889NARXL
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
Codice articolo S889NARXL
EAN / GTIN 5036108134588
Codice del produttore S889NARXL

Descrizione

Descrizione:

Questi popolari pantaloncini offrono spazi di custodia multipli ed hanno cuciture doppie per una maggiore resistenza. Il girovita è elasticizzato nella parte posteriore per dare libertà di movimento.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • 9 tasche ampie
  • Tasche con cerniera
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello